Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte 50W COCO NV si Konv GY6,35 elektr.Trafo sym IP20 Ø80mm PI12VCOCO/CM/MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte 50W COCO NV si Konv GY6,35 elektr.Trafo sym IP20 Ø80mm PI12VCOCO/CM/MM
Artikel-Nr.:
     262-E924I99
Hersteller:
     OLIGO Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     13-983-10-06/28
EAN/GTIN:
     4035162248713
Suchbegriffe:
Arbeitsbereichleuchte
Arbeitsplatzleuchte
Arbeitszonenleuchte
BAP-Leuchte
Pendelleuchte 50W COCO NV si Konv GY6,35 elektr.Trafo sym IP20 Ø80mm PI12VCOCO/CM/MM
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Durchmesser:
80 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
GY6,35
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
50 - 50 W
Gehäusefarbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
170 mm
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
2000 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Abhängung:
ja
Nennspannung:
0 - 12 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: BAP-Pendelleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Einzelleuchte, Feuchtraumleuchte, Geschlossene Leuchte, Hängeleuchte, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Leuchte, Lichtbalken, Lichtdreieck, Lichtflöte, Lichtkachel, Lichtkegel, Lichtkelch, Lichtkopf, Lichtlamelle, Lichtlinie, Lichtprisma, Lichtpunkt, Lichtquadrat, Lichtrahmen-Pendelleuchte, Lichtrohr, Lichtschale, Lichttrapez, Lichttulpe, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Pendelleuchte, Pendelleuchte für Glüh-/Halogenlamp..., Pendelleuchte für Glühlampe, Pendelleuchte für Halogenlampe, Pendelleuchte für Kompaktleuchtstof..., Pendelleuchte für Leuchtstofflampe, Pendel-Wallwasher, Raster-Hängeleuchte, Rasterleuchte, Raster-Pendelleuchte, Regalleuchte, Rundleuchte, Überhangleuchte, Wallwasher, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,23*
€ 169,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,93*
€ 167,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.