Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Reflektorlampe E27 2W 2700K 15° AC Ø50x75mm LED-Reflektorlampe ws 230V 37341


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUH LED-Lampe JDR 38 E27 37341 230V 38 LED warmweiß 50x75mm
SUH LED-Lampe JDR 38 E27 37341 230V 38 LED warmweiß 50x75mm
Artikel-Nr.:
     262-E923I61
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     37341
EAN/GTIN:
     4034451373419
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED Reflektorlampe E27 2W 2700K 15° AC Ø50x75mm LED-Reflektorlampe ws 230V 37341
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
15 - 15 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
50 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.11
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
2 - 2 W
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Länge:
75 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
30000
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
5 - 5 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 8,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,87*
€ 10,04*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.