| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E923I29 Herst.-Nr.: 35729 EAN/GTIN: 4034451357297 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 0,7W BA15d 24-28V wws Röhre einseitig gesockelt Ø18,5x45mm 35729 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 18.5 mm mm | Farbe: | warmweiß | weiß | Geeignet für Rundumleuchte: | ja | Gesamtlänge: | 45 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.7 - 0.7 W W | Lampenspannung: | 24 - 28 V V | Lichtstrom: | 16.4 lm lm | Nennstrom: | 40 mA mA | Sockel: | BA15d | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel BA15d, scharnberger+has. led röhre, led anzeigelampen, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,21* | € 37,25* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,62* | € 37,86* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,71* | € 38,00* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,03* | € 40,90* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 34,98* | € 47,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|