| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E923H49 Herst.-Nr.: 7TAG009620R0009 EAN/GTIN: 5414363068198 |
| |
|
| | |
| Kabelbinder L360mm bl 4,8x1,1mm hfr Kst -46-150°C Stahlnase TYZ528M Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Verzahnung | Banddicke: | 1.1 mm mm | Bandlänge: | 360 mm mm | Bandverschluss: | Stahlnase | Befestigungsart: | ohne | Beschriftungsfläche: | ohne | Betriebstemperatur: | -46 - 150 °C | Breite des Bandes: | 4.8 mm | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: | V0 | Farbe: | blau | Halogenfrei: | ja | Min. Haltekraft: | 220 N | Oberflächenschutz: | unbehandelt | UL-Zulassung: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 220,626* | € 263,686* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 228,265* | € 274,035* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 229,46* | € 275,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,11* | € 275,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 232,56* | € 278,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,20626* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|