Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,25W S7 12-14V bl Röhre Ø8x31mm zweiseitig gesockelt 35116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 0,25W S7 12-14V bl Röhre Ø8x31mm zweiseitig gesockelt
Kleinlampe 0,25W S7 12-14V bl Röhre Ø8x31mm zweiseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-E923G18
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35116
EAN/GTIN:
     4034451351165
Suchbegriffe:
Glühlampe S7
Glühlampe Sockel S7
LED Soffitten
Soffitte S7
Kleinlampe 0,25W S7 12-14V bl Röhre Ø8x31mm zweiseitig gesockelt 35116
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm mm
Farbe:
blau
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
31 mm mm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.25 - 0.25 W W
Lampenspannung:
12 - 14 V V
Lichtstrom:
3.6 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennstrom:
20 mA mA
Sockel:
S7
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Soffitten, Soffittenlampe, led soffitten, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,00*
€ 7,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,01*
€ 7,47*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,14*
€ 7,62*
€ 3,90*
ab € 5,67*
€ 8,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,584*
€ 9,664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35788
ab € 5,15*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35794
ab € 4,00*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35795
ab € 5,24*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35117
ab € 5,15*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35115
ab € 5,23*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35118
ab € 4,63*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35155
ab € 5,49*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35158
ab € 5,71*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35931
ab € 6,78*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35153
ab € 5,49*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35161
ab € 6,69*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35157
ab € 5,38*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35162
ab € 7,68*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35160
ab € 6,69*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35927
ab € 5,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.