Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter TN-CNetzform- 6TE 240VAC Netzform-TN-C 1,5kV 75kA opt 5SD7413-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-E922E43
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD74131
EAN/GTIN:
     4001869340234
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
3 poliger blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter typ 1
Überspannungsableiter TN-CNetzform- 6TE 240VAC Netzform-TN-C 1,5kV 75kA opt 5SD7413-1
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Baugröße:
6 TE
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
315 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
125 A
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
75 kA kA
Nennspannung AC:
240 V V
Nennspannung DC:
0 V V
Netzform TN-C:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-N:
1.5 kV kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 458,18*
€ 515,55*
Frei Haus
ab € 481,36*
€ 539,92*
Frei Haus
ab € 505,58*
€ 569,30*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,63*
€ 569,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 652,64*
€ 728,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,51*
€ 866,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,64*
€ 859,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,43*
€ 833,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,43*
€ 812,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,64*
€ 776,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SD74181
ab € 126,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.