Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 4W, E27, WW, 230V, 10° LED4WE27WW230V10°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Lampe 4W, E27, WW, 230V, 10° LED4WE27WW230V10°
Artikel-Nr.:
     262-E922E16
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     53628725
EAN/GTIN:
     8727900536287
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Lampe 4W, E27, WW, 230V, 10° LED4WE27WW230V10°
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Durchmesser:
44 mm mm
Farbe:
weiß
Lampenleistung:
4 - 4 W
Nennstrom:
30 - 30 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, philips led e27 4w, led e27, philips led e27, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,604*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 22,3604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 276,464*
€ 328,99216
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 271,694*
€ 323,31586
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 255,464*
€ 304,00216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 250,074*
€ 297,58806
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 223,604*
€ 266,08876
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
53629425
ab € 111,454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.