Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufteilkappe Warmschrumpf 4adrig 120-300qmm 220mm f.4p Kab Ø9536mm SEH4/95-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufteilkappe Warmschrumpf 4adrig 120-300qmm 220mm f.4p Kab Ø9536mm
Aufteilkappe Warmschrumpf 4adrig 120-300qmm 220mm f.4p Kab Ø9536mm
Artikel-Nr.:
     262-E921A89
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     143563
EAN/GTIN:
     4010311004518
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch Aufteilkappe
schrumpfschlauch aufteilkappe viera...
schrumpfschlauch aufteilkappe
Aufteilkappe Warmschrumpf 4adrig 120-300qmm 220mm f.4p Kab Ø9536mm SEH4/95-36
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 4-adrige Kabel und Leitungen
Betriebstemperatur:
-30 - 135 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
36 mm mm
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
95 mm mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
220 mm mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
14 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
35 mm
Nennquerschnitt:
120 - 300 mm²
Typ:
Warmschrumpf
Weitere Suchbegriffe: Aufteilkappe, Warmschrumpf-Aufteilkappe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 19,332*
€ 23,452*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 19,23*
€ 23,47*
23 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 20,06*
€ 24,29*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 21,50*
€ 26,03*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 23,82*
€ 28,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 117,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
125365
ab € 11,65*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143556
ab € 12,265*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
148844
ab € 8,46*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
166972
ab € 17,452*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
166973
ab € 15,682*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
169473
ab € 14,20*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
169477
ab € 16,32*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
186615
ab € 19,002*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
222242
ab € 16,06*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
223131
ab € 28,72*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
223132
ab € 36,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.