Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Gebäude 3p Schraub 250V L 16A Buchse 2,5-0qmm Ø8,3mm N PE ST18/3B1ZEVWSRD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E920D49
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     93.931.4250.0
EAN/GTIN:
     4015573243873
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wieland zugentlastung
zugentlastung
Steckverbinder Gebäude 3p Schraub 250V L 16A Buchse 2,5-0qmm Ø8,3mm N PE ST18/3B1ZEVWSRD
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2.5 - 0 mm²
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
2.5 - 0 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Kabeldurchmesser:
8.3 - 8.3 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Mechanische Codierung:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,07*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,0964*
€ 3,1464*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,17904*
€ 3,27904*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,227*
€ 3,327*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,38284*
€ 3,58284*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58284*
€ 4,26358
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42284*
€ 4,07318
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21284*
€ 3,82328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97284*
€ 3,53768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84284*
€ 3,38298
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38284*
€ 2,83558
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.