Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachrinnenklemme Ø8mm 15-25mm V2A unbeh Edelstahl (V2A) SKT-Schr RK-FIXCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rinnenklemme mit Feder 2x8 / 2x6mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 verkupfert
Rinnenklemme mit Feder 2x8 / 2x6mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 verkupfert
Artikel-Nr.:
     262-E917G22
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5316468
EAN/GTIN:
     4012195433736
Suchbegriffe:
Dachrinnen-Erdklemme
Dachrinnen-Erdungsklemme
Dachrinnenklemme
Rinnenklemme
Dachrinnenklemme Ø8mm 15-25mm V2A unbeh Edelstahl (V2A) SKT-Schr RK-FIXCU
Weitere Informationen:
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Art des Verbinders:
Dachrinnenklemme
Befestigungsloch:
0 mm mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 - 8 mm
Klemmbereich:
15 - 25 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: obo dachrinnenklemme, dachrinnen erdungsklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemme für Blitzschutz, Blitzschutz, Blitzschutz-Falzklemme, Blitzschutzmaterial, Falzklemme, Falzklemme für Blitzschutz, Flanschklemme, Klemmbock, Klemme, Klemm-Material für Blitzschutz, Klemmschraube, Klemmschuh, Konstruktionsklemme, Schneefanggitterklemme, Stangenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,78081*
€ 7,48081*
10
€ 5,46*
ab € 5,973*
€ 7,723*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,9948*
€ 7,7448*
10
Frei Haus
ab € 6,093*
€ 7,873*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 7,39492*
€ 9,41492*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,41492*
€ 11,20375
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24492*
€ 11,00145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,59492*
€ 10,22795
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,26492*
€ 9,83525
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,39492*
€ 8,79995
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,1492* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5316459
ab € 5,1585*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5316450
ab € 2,7337*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.