| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-5316450 Herst.-Nr.: 5316450 EAN/GTIN: 4012195433682 |
| |
|
| | |
| • für bis zu 2 Rundleiter Rd 8 • passend für alle Wulststärken (15-25 mm) • mit 1 Flachrundschraube M10 x 45 • Schraube und Mutter aus VA-Edelstahl • mit Feder zur Vorfixierung an der Regenrinne • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1) Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | Dachrinnenklemme | Klemmbereich: | 15 mm | 25 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: obo dachrinnenklemme, dachrinnen erdungsklemme, Blitzschutz, Blitzschutzverbinder, Endklemme, Endstück, Klemmverbinder, Kreuzverbinder, Parallelverbinder, T-Verbinder, Universalverbinder, Verbinder, Zweimetallverbinder |
| | |
| |