Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachrinnenklemme Ø8mm 15-25mm ST fvz SKT-Schr RK-FIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rinnenklemme mit Feder 2x8mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Rinnenklemme mit Feder 2x8mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-E917G20
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5316450
EAN/GTIN:
     4012195433682
Suchbegriffe:
Dachrinnen-Erdklemme
Dachrinnen-Erdungsklemme
Dachrinnenklemme
Rinnenklemme
Dachrinnenklemme Ø8mm 15-25mm ST fvz SKT-Schr RK-FIX
Weitere Informationen:
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Art des Verbinders:
Dachrinnenklemme
Befestigungsloch:
0 mm mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 - 8 mm
Klemmbereich:
15 - 25 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: obo dachrinnenklemme, dachrinnen erdungsklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemme für Blitzschutz, Blitzschutz, Blitzschutz-Falzklemme, Blitzschutzmaterial, Falzklemme, Falzklemme für Blitzschutz, Flanschklemme, Klemmbock, Klemme, Klemm-Material für Blitzschutz, Klemmschraube, Klemmschuh, Konstruktionsklemme, Schneefanggitterklemme, Stangenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,7337*
€ 3,4737*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,73467*
€ 3,47467*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 3,53*
€ 4,41*
25
€ 5,46*
ab € 3,5484*
€ 4,4184*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 4,35051*
€ 5,40051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,40051*
€ 6,42661
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34051*
€ 6,35521
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,00051*
€ 5,95061
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,82051*
€ 5,73641
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,35051*
€ 5,17711
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 135,01275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5316459
ab € 5,1585*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5316468
ab € 5,80081*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.