Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E916H64 Herst.-Nr.: ZB33W EAN/GTIN: 3250617620086 |
| |
|
| | |
| Zählergehäuse AP IP54 Stahlbl ET205mm 800x1100x205mm ZB33W Weitere Informationen: | | Breite: | 800 mm mm | Einbautiefe: | 205 mm mm | Höhe: | 1100 mm mm | Montageart: | Aufputz/teilversenkt | Schutzart (IP): | IP54 | Tiefe: | 205 mm mm | Werkstoff: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, hager zählergehäuse ip 54, zähleranschlussgehäuse hager, zählergehäuse ip54, Gehäuse, Leergehäuse, Verteilergehäuse, Zählerkasten, Zähler-Leergehäuse, Zähler-Leergehäuse/-Schrank, Zähler-Leerschrank |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 656,28* | € 733,60* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 662,55* | € 740,63* | | | | | 34 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 701,85* | € 778,76* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 706,82* | € 785,02* | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 761,90* | € 847,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|