Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbaugruppe GAB COMBILINE m.MPL 200mm 150x250x200mm MK106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E914I53
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041227R9999
EAN/GTIN:
     4011617412274
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmenmodul
striebel&john reihenklemmenmodul
reihenklemmen
Verteilerbaugruppe GAB COMBILINE m.MPL 200mm 150x250x200mm MK106
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm mm
Einbautiefe:
200 mm mm
Höhe:
150 mm mm
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Tiefe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Verteilerbaugruppe, Verteilerbaugruppe für Geräteaufbau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,31*
€ 34,23*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,46*
€ 34,55*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,27*
€ 35,68*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,35*
€ 38,11*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28,76*
€ 38,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.