Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse chr GRACE dirindir Glas WLGRACEUNLIMITED/LICHTFORMER/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LICHTFORMER für Wandleuchte GRACE UNLIMITED, doppelte Lichtaustrittsöffnung, Chrom
LICHTFORMER für Wandleuchte GRACE UNLIMITED, doppelte Lichtaustrittsöffnung, Chrom
Artikel-Nr.:
     262-E914A28
Hersteller:
     OLIGO Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     40-903-41-05
EAN/GTIN:
     4035162256114
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Linse chr GRACE dirindir Glas WLGRACEUNLIMITED/LICHTFORMER/2
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Chrom
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,97*
€ 20,97*
€ 8,50*
ab € 18,22*
€ 26,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,86*
€ 33,85*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OLIGO Lichttechnik
40-903-11-05
€ 68,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.