| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E912H01 Herst.-Nr.: MGRU29 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Trennrelais Jalousie UP 1mot ZentrEing NSTeing Nebenstelleneingang 230V 5A MGRU2 Weitere Informationen: | | Anzahl der anschließbaren Motoren: | 1 | Bemessungsstrom: | 5 A | Frequenz: | 50 - 50 Hz Hz | Montageart: | Unterputz | Nebenstelleneingang: | ja | Nennspannung: | 230 V | Zentraleingang: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennrelais, Trennrelais Jalousie |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,21* | € 25,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 19,42* | € 25,95* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 19,40* | € 26,02* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,52* | € 26,63* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 23,86* | € 31,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|