Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation alu 2RT Select AP Bus m.Kamera mit Kamera 100x340x38mm STV850-2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstation alu 2RT Select AP Bus m.Kamera mit Kamera 100x340x38mm
Türstation alu 2RT Select AP Bus m.Kamera mit Kamera 100x340x38mm
Artikel-Nr.:
     262-E911G70
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200036702-00
EAN/GTIN:
     4015739367023
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Türstation alu 2RT Select AP Bus m.Kamera mit Kamera 100x340x38mm STV850-2A
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm mm
Farbe:
Aluminium | Silber
Höhe:
340 mm mm
Installationstechnik:
Bus-System
Mit Abdeckung:
ja
Mit Kamera:
ja
Montageart:
Aufputz
Tiefe:
38 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage siedle, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher, Türlautsprecher-Basis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.023,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.199,39*
€ 1.427,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,50*
€ 1.353,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.064,81*
€ 1.267,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,58*
€ 1.238,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,83*
€ 1.218,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siedle & Söhne
200036701-00
ab € 993,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.