| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E911G69 Herst.-Nr.: 200036701-00 EAN/GTIN: 4015739367016 |
| |
|
| | |
| Türstation alu 1RT Select AP Bus m.Kamera mit Kamera 100x340x38mm STV850-1A Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm mm | Farbe: | Aluminium | Silber | Höhe: | 340 mm mm | Installationstechnik: | Bus-System | Mit Abdeckung: | ja | Mit Kamera: | ja | Montageart: | Aufputz | Tiefe: | 38 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage siedle, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher, Türlautsprecher-Basis |
| | |
| |