| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E910I74 Herst.-Nr.: 9070456 EAN/GTIN: 4003468904343 |
| |
|
| | |
| Steuergerät IP66 EINBAU-LICHTSENSORDIGITAL Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lichtsensor | Durchmesser: | 20 mm | Schutzart (IP): | IP66 | Tiefe: | 72 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 62,06* | € 77,26* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,67* | € 78,00* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 65,45* | € 81,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,77* | € 82,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,82* | € 82,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|