Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät IP55 AUFBAU-LICHTSENSORDIGITAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuergerät IP55
Steuergerät IP55
Artikel-Nr.:
     262-E910I73
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     9070415
EAN/GTIN:
     4003468904268
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Schaltuhr Digital
schaltuhr digital
Steuergerät IP55 AUFBAU-LICHTSENSORDIGITAL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichtsensor
Breite:
45 mm
Durchmesser:
48 mm
Höhe:
95 mm
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,16*
€ 56,97*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,34*
€ 58,48*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,27*
€ 59,56*
4 Tage
2
€ 6,95*
ab € 46,00*
€ 60,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,78*
€ 74,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.