Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät IP55 AUFBAU-LICHTSENSORANALOG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuergerät IP55
Steuergerät IP55
Artikel-Nr.:
     262-E910B97
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     9070416
EAN/GTIN:
     4003468904275
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Wand-Uhr
Wanduhr
Steuergerät IP55 AUFBAU-LICHTSENSORANALOG
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichtsensor
Breite:
45 mm
Durchmesser:
48 mm
Höhe:
95 mm
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: wand-uhren pendel, wand uhr, theben wanduhr, Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,91*
€ 33,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,03*
€ 33,66*
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 26,15*
€ 34,01*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,00*
€ 35,04*
€ 5,46*
ab € 27,80*
€ 35,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.