|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-E907D44 Herst.-Nr.: LS2178ORTSSW EAN/GTIN: 4011377036567 |
| |
|
|  |  |
 | Raumtemperaturregler UP LS KNX sw glz Basiselem LS2178ORTSSW Weitere Informationen:  |  | Andere Bussysteme: | ohne | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | schwarz | KNX: | ja | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): | 0.01 W | Mit Busankopplung: | ja | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | ja | Montageart: | Unterputz | Parallel-Betrieb möglich: | ja | RAL-Nummer (ähnlich): | 9005 | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Basiselement |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, EIB-Schnittstelle, KNX-Schnittstelle, EIB-Taster, KNX-Multitaster, KNX-Taster, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoger klimaregler, Bussystem-Raumtemperaturregler, RTR, Temperaturregler, Temperatursteuergerät, Thermostat |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | | 10 |  | € 4,95* | ab € 179,50* | € 202,72* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 177,24* | € 212,95* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 177,95* | € 213,55* |  |  |  | | 22 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 179,90* | € 214,69* |  |  |  | Lager 262 | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 195,98* | € 234,57* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|