| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E907B57 Herst.-Nr.: A2178ORTSSW EAN/GTIN: 4011377028494 |
| |
|
| | |
| Raumtemperaturregler UP A KNX sw glz Basiselem A2178ORTSSW Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | schwarz | KNX: | ja | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): | 0.01 W | Mit Busankopplung: | ja | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | ja | Montageart: | Unterputz | Parallel-Betrieb möglich: | ja | RAL-Nummer (ähnlich): | 9005 | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Basiselement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, EIB-Taster, KNX-Multitaster, KNX-Taster, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoges raumthermostat jung, analoger klimaregler, analoges raumthermostat schwarz, Bussystem-Raumtemperaturregler, RTR, Temperaturregler, Temperatursteuergerät, Thermostat |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 177,49* | € 200,99* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 177,53* | € 212,58* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 177,58* | € 213,17* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 182,22* | € 218,45* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 194,94* | € 232,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|