Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastsensor KNX UP ws 8f 8pkt LED m.LED-Anz 4094TSEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastsensor KNX UP ws 8f 8pkt LED m.LED-Anz
Tastsensor KNX UP ws 8f 8pkt LED m.LED-Anz
Artikel-Nr.:
     262-E907B28
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     4094TSEM
EAN/GTIN:
     4011377036789
Suchbegriffe:
Tastsensor
tastsensor
Tastsensor KNX UP ws 8f 8pkt LED m.LED-Anz 4094TSEM
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Anzahl der Tasten:
8
Farbe:
weiß
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.072 W
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bedienelement, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 82,12*
€ 100,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 81,79*
€ 100,32*
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 82,98*
€ 102,02*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 83,40*
€ 102,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,95*
€ 102,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.