Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastsensor KNX TS SENSOR UP sw glz 6pkt Mit Busankopplung m.LED-Anz m.Display 75643035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastsensor KNX TS SENSOR UP sw glz 6pkt Mit Busankopplung m.LED-Anz m.Display
Tastsensor KNX TS SENSOR UP sw glz 6pkt Mit Busankopplung m.LED-Anz m.Display
Artikel-Nr.:
     262-E905F69
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     75643035
EAN/GTIN:
     4011334317913
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Tastsensor KNX TS SENSOR UP sw glz 6pkt Mit Busankopplung m.LED-Anz m.Display 75643035
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungspunkte:
6
Anzahl der Tasten:
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
KNX:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
27 mm
Mit Busankopplung:
ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Display:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Raumthermostat:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Glas
Weitere Suchbegriffe: EIB Raumtemperaturregler, EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Tastsensor, berker raumtemperatur-regler, näherungsschalter kapazitiv, raumtemperatur-regler schwarz, Bedienelement, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 444,98*
€ 511,54*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 451,13*
€ 516,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 449,50*
€ 517,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 454,87*
€ 524,53*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 471,56*
€ 540,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,54*
€ 608,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,12*
€ 603,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,66*
€ 588,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,92*
€ 569,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,98*
€ 529,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.