Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funksender 868MHz Blue family 4k IP20 AM Batt BHS140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funksender 868MHz Blue family 4k IP20 AM Batt
Funksender 868MHz Blue family 4k IP20 AM Batt
Artikel-Nr.:
     262-E905F31
Hersteller:
     Berner
Herst.-Nr.:
     2901884
EAN/GTIN:
     4250035410015
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Gewindeösen
Ringschraube
Funksender 868MHz Blue family 4k IP20 AM Batt BHS140
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
4
Codelänge (Bit):
32
Funkfrequenz:
868 MHz MHz
Modulation:
AM
Reichweite:
50 m m
Schutzart (IP):
IP20
Stromversorgung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: Ringöse, Ösenschraube, Torantrieb, funk handsender, Fernsteuerung, Funkcodiergerät, Funkcody, Funkfernsteuerung, Funkimpulsgeber, Funkinnentaster, Funksender, Funktaster, Handsender, Impulsgeber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 31,73*
€ 42,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,84*
€ 42,80*
7 Tage
1
€ 6,50*
ab € 44,52*
€ 58,61*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.