Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse AP 2f Kst gr Plexo mt AP-Geh LEGRAND069672


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 069672 Elektrische Anschlussbox
Legrand 069672 Elektrische Anschlussbox
Legrand 069672 Elektrische Anschlussbox
Legrand 069672 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     262-E905A15
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069672
EAN/GTIN:
     3245060696726
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Gehäuse AP 2f Kst gr Plexo mt AP-Geh LEGRAND069672
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
151 mm
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Gerätebreite:
151 mm
Gerätehöhe:
84 mm
Gerätetiefe:
53 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
84 mm
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
ja
Montagerichtung:
horizontal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Tiefe:
53 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Weitere Suchbegriffe: aufputz-gehäuse legrand, aufputz gehäuse, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,59*
€ 7,96*
3 Tage
39
5
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 8,03*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 8,75*
3 Tage
39
1
€ 5,80*
ab € 6,32*
€ 8,95*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,21*
€ 12,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
069511
ab € 4,86*
Zubehör
Legrand
69517
ab € 75,57*
Zubehör
Legrand
69580
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.