Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger 89mm 89mm 2f ST Zubehör 5NY2014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E901I11
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY2014
EAN/GTIN:
     4039806199744
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Lichtmast Mehrfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Ausleger 89mm 89mm 2f ST Zubehör 5NY2014
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Art des Zubehörs:
Ausleger
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
89 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
89 mm
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 343,78*
€ 407,98*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 347,47*
€ 411,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 382,28*
€ 442,14*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 411,92*
€ 470,94*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,98*
€ 485,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,41*
€ 470,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,88*
€ 456,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,14*
€ 445,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,78*
€ 409,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.