Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontroll-Wechselschalter Plexo gr mt UP IP55 1f 10AX LEGRAND069512


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 069512 Lichtschalter
Legrand 069512 Lichtschalter
Legrand 069512 Lichtschalter
Artikel-Nr.:
     262-E898F81
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069512
EAN/GTIN:
     3245060695125
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Kontrollschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontroll-Wechselschalter Plexo gr mt UP IP55 1f 10AX LEGRAND069512
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtung:
ja
Beleuchtungsart:
Glimmlampe
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Bemessungsstrom:
10 A
Einbautiefe:
40 mm
Farbe:
grau
Farbe des Schaltelements:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Gerätebreite:
64 mm
Gerätehöhe:
64 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7046
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX AX
Schaltungsart:
Wechselschalter
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, wippschalter legrand 10a, aufputzschalter, aufputzschalter grau, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,03*
€ 14,68*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,53*
€ 15,26*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,29*
€ 16,36*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 13,11*
€ 18,93*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 18,85*
€ 26,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.