Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse AP 3f Kst gr Plexo mt AP-Geh LEGRAND069680


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 069680 Elektrische Anschlussbox
Legrand 069680 Elektrische Anschlussbox
Legrand 069680 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     262-E898F80
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069680
EAN/GTIN:
     3245060696801
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Gehäuse AP 3f Kst gr Plexo mt AP-Geh LEGRAND069680
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
222 mm
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Gerätebreite:
222 mm
Gerätehöhe:
84 mm
Gerätetiefe:
53 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
84 mm
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
ja
Montagerichtung:
horizontal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Tiefe:
53 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, leitungseinführung, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
133
5
€ 4,95*
ab € 11,68*
€ 15,40*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,02*
€ 15,64*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,94*
€ 19,73*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 15,61*
€ 21,98*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 18,39*
€ 25,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
69580
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.