Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennrelais Jalousie UP PRO21 1mot 230V ZentrEing Nebenstelleneingang 3A LEGRAND775749


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennrelais 230V, 750VA 775749
Trennrelais 230V, 750VA 775749
Artikel-Nr.:
     262-E898E79
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     775749
EAN/GTIN:
     3245067757499
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
impulsrelais
Trennrelais Jalousie UP PRO21 1mot 230V ZentrEing Nebenstelleneingang 3A LEGRAND775749
Weitere Informationen:
Anzahl der anschließbaren Motoren:
1
Bemessungsstrom:
3 A
Frequenz:
50 - 60 Hz Hz
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
230 V
Zentraleingang:
ja
Weitere Suchbegriffe: Trennrelais, Trennrelais Jalousie
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,35*
€ 44,91*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 35,66*
€ 45,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,12*
€ 47,25*
2 Tage
9
€ 5,80*
ab € 37,68*
€ 47,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,07*
€ 77,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.