Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenhalter °,Legrand 039449 LEGRAND039449


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 39449 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Legrand 39449 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-E898B61
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     039449
EAN/GTIN:
     3245060394493
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
Schienenhalter °,Legrand 039449 LEGRAND039449
Weitere Informationen:
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
18 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Höhe:
32.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
53.5 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Reihenklemmen, legrand reihenklemme, reihenklemmen, Endhalter für Reihenklemme, Endklammer, Endklammer für Reihenklemme, Endklammer/-halter für Reihenklemme, Reihenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 3,62*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 4,23*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,91*
€ 4,47*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,05*
€ 4,68*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,80*
€ 5,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.