Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 10A Wechsler IP20 Bimetall LEGRAND034847


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 034847 Thermostat
Legrand 034847 Thermostat
Artikel-Nr.:
     262-E898B41
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     034847
EAN/GTIN:
     3245060348472
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
Raumthermostat 230V 10A Wechsler IP20 Bimetall LEGRAND034847
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Differenzwert:
1 - 1 K
Farbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
5 - 60 °C
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 59,80*
€ 76,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,89*
€ 76,86*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,01*
€ 77,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,69*
€ 80,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 82,79*
€ 104,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.