Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 7G1 gr TR100 Ø8mm Polyvinylchlorid (PVC) Ziffer ÖLFLEXCLASSIC1107G1


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 1119207 Signalkabel Grau
Lapp 1119207 Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     262-E895D54
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119207/100
EAN/GTIN:
     4044774551418
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 7x1mm² 50 meter
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 7G1 gr TR100 Ø8mm Polyvinylchlorid (PVC) Ziffer ÖLFLEXCLASSIC1107G1
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
7
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
126 kg/km
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
120 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
32 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Torsionsschutz:
ja
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,11956*
€ 1,38956*
Lager 262
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,38326*
€ 1,69326*
3 Tage
500
1
pro Meter
€ 75,00*
ab € 1,1116*
€ 1,7716*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 2,03*
2 Tage
704
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,50*
€ 2,68*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,69326*
€ 2,01498
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,38326*
€ 1,64608
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 169,326* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002204
ab € 5,81*
Zubehör
Enghofer
30002203
ab € 5,82*
Zubehör
Enghofer
30002166
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002165
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002188
ab € 9,40*
Zubehör
Enghofer
30002187
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.