Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe 24W 3000K 2G11 f.EVG KLL 1800lm Ø38x320mm LYNXCF-L24W/83025WAY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe 24W 3000K 2G11 f.EVG KLL 1800lm Ø38x320mm LYNXCF-L24W/83025WAY
Artikel-Nr.:
     262-E892B70
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0925235
EAN/GTIN:
     5410288252353
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Kompaktleuchtstofflampe 24W 3000K 2G11 f.EVG KLL 1800lm Ø38x320mm LYNXCF-L24W/83025WAY
Weitere Informationen:
Anzahl der Lampenrohre:
1
Durchmesser:
38 mm mm
Farbtemperatur:
3000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für EVG:
ja
Gesamtlänge:
320 mm mm
Lampenleistung:
24 W W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1800 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Sockel:
2G11 (4-pins)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,0125*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,1205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,2425*
€ 191,87858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,5725*
€ 189,89128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,7325*
€ 179,37168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,6825*
€ 173,36218
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,0125*
€ 152,33488
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.