Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 5p Serie 771 H05VV-F sw 2,5qmm 5x2,5qmm L8000mm Stecker fr.Ende 771-9995/207-801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E891B21
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9995/207-801
EAN/GTIN:
     4044918274364
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
wago anschlussleitung
anschlussleitung
Systemverbindung 5p Serie 771 H05VV-F sw 2,5qmm 5x2,5qmm L8000mm Stecker fr.Ende 771-9995/207-801
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
55 mm
Art der Verriegelung:
separat
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Brandlast:
66.71667 kWh
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Durchgangswiderstand:
3
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
8000 mm
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
105 °C
Kabeldurchmesser:
12.4 - 12.4 mm
Kabeltyp:
H05VV-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Max. Betriebstemperatur am Leiter:
75 °C
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,35*
€ 26,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,79626*
€ 30,98626*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,22573*
€ 31,46573*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,1605*
€ 32,7405*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98626*
€ 36,87365
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,56626*
€ 36,37385
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95626*
€ 34,45795
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94626*
€ 33,25605
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48626*
€ 31,51865
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79626*
€ 27,12755
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/207-101
ab € 7,1965*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/207-201
ab € 8,94*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/207-202
ab € 8,91*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/207-301
ab € 10,55*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/207-302
ab € 10,56*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/207-501
ab € 14,12*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/207-502
ab € 14,17*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/207-701
ab € 17,84*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/207-702
ab € 17,79*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/207-401
ab € 12,22*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/207-402
ab € 12,23*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/207-601
ab € 15,96*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/207-602
ab € 15,96*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/207-802
ab € 19,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.