Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 5p Serie 771 H05VV-F sw 2,5qmm 5x2,5qmm L8000mm Buchse fr.Ende 771-9995/107-801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E891A94
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9995/107-801
EAN/GTIN:
     4044918589109
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
wago anschlussleitung
anschlussleitung
Systemverbindung 5p Serie 771 H05VV-F sw 2,5qmm 5x2,5qmm L8000mm Buchse fr.Ende 771-9995/107-801
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
55 mm
Art der Verriegelung:
separat
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Brandlast:
66.70028 kWh
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Durchgangswiderstand:
3
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
8000 mm
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
105 °C
Kabeldurchmesser:
12.4 - 12.4 mm
Kabeltyp:
H05VV-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Max. Betriebstemperatur am Leiter:
75 °C
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,38*
€ 26,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,74626*
€ 31,15626*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,12573*
€ 31,63573*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,0705*
€ 32,9205*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15626*
€ 37,07595
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,73626*
€ 36,57615
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12626*
€ 34,66025
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11626*
€ 33,45835
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65626*
€ 31,72095
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74626*
€ 27,06805
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/107-101
ab € 7,35*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/107-102
ab € 7,34*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/107-201
ab € 8,94*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/107-202
ab € 8,93*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/107-301
ab € 9,89212*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/107-302
ab € 10,66*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/107-501
ab € 14,08*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/107-701
ab € 17,85*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/107-702
ab € 17,71*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/107-401
ab € 12,22*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/107-402
ab € 12,22*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/107-502
ab € 14,17*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/107-601
ab € 15,97*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/107-602
ab € 16,01*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/107-802
ab € 19,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.