Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 5p Serie 771 H05VV-F sw 1,5qmm 5x1,5qmm L8000mm Buchse fr.Ende 771-9995/106-801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemverbindung 5p Serie 771 H05VV-F sw 1,5qmm 5x1,5qmm L8000mm Buchse fr.Ende
Systemverbindung 5p Serie 771 H05VV-F sw 1,5qmm 5x1,5qmm L8000mm Buchse fr.Ende
Artikel-Nr.:
     262-E891A78
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9995/106-801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
wago anschlussleitung
anschlussleitung
Systemverbindung 5p Serie 771 H05VV-F sw 1,5qmm 5x1,5qmm L8000mm Buchse fr.Ende 771-9995/106-801
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
55 mm
Art der Verriegelung:
separat
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Brandlast:
66.70278 kWh
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Durchgangswiderstand:
3
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
8000 mm
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
105 °C
Kabeldurchmesser:
9.3 - 9.3 mm
Kabeltyp:
H05VV-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Max. Betriebstemperatur am Leiter:
75 °C
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,92*
€ 20,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,33408*
€ 24,13408*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,021*
€ 25,081*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,30801*
€ 25,52801*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52801*
€ 30,37833
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07801*
€ 29,84283
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78801*
€ 28,30773
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94801*
€ 27,30813
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11801*
€ 26,32043
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30801*
€ 21,78653
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/106-102
ab € 6,79*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/106-202
ab € 7,89*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/106-302
ab € 8,99*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/106-501
ab € 11,21*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/106-502
ab € 11,21*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/106-701
ab € 13,87*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/106-702
ab € 13,85*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/106-401
ab € 10,48*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/106-402
ab € 10,47*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/106-601
ab € 12,33*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/106-602
ab € 12,32*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/106-802
ab € 14,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.