Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 5p Serie 771 H05VV-F sw 2,5qmm 5x2,5qmm L8000mm Buchse Stecker 771-9995/007-801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemverbindung 5p Serie 771 H05VV-F sw 2,5qmm 5x2,5qmm L8000mm Buchse Stecker
Systemverbindung 5p Serie 771 H05VV-F sw 2,5qmm 5x2,5qmm L8000mm Buchse Stecker
Artikel-Nr.:
     262-E891A65
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9995/007-801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eca-Verlängerungskabel
Eca-Verlängerungsleitung
Verlängerungskabel Eca
verlängerungskabel eca
Systemverbindung 5p Serie 771 H05VV-F sw 2,5qmm 5x2,5qmm L8000mm Buchse Stecker 771-9995/007-801
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
separat
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Brandlast:
66.74194 kWh
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Durchgangswiderstand:
3
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
8000 mm
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
105 °C
Kabeldurchmesser:
12.4 - 12.4 mm
Kabeltyp:
H05VV-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Max. Betriebstemperatur am Leiter:
75 °C
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 22,88*
€ 31,18*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 26,38*
€ 32,11*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 27,1154*
€ 36,8454*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 27,3597*
€ 37,2197*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,8454*
€ 43,84603
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,1954*
€ 43,07253
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,1154*
€ 40,59733
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,0254*
€ 39,30023
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,6454*
€ 37,65803
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,1154*
€ 32,26733
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/007-102
ab € 10,40*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/007-202
ab € 12,10*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/007-302
ab € 13,60*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/007-501
ab € 17,18*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/007-502
ab € 17,80*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/007-701
ab € 21,08*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/007-702
ab € 20,95*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/007-401
ab € 15,40*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/007-402
ab € 15,40*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/007-601
ab € 19,05*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/007-602
ab € 19,11*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9995/007-802
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.