Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 4p Serie 771 H05VV-F sw 1,5qmm 4x1,5qmm L7000mm Buchse fr.Ende 771-9994/106-701


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E891A21
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9994/106-701
EAN/GTIN:
     4044918590631
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 4g4
anschlussleitung
wago anschlussleitung
Systemverbindung 4p Serie 771 H05VV-F sw 1,5qmm 4x1,5qmm L7000mm Buchse fr.Ende 771-9994/106-701
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
55 mm
Art der Verriegelung:
separat
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Brandlast:
58.305 kWh
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Durchgangswiderstand:
3
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
7000 mm
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
105 °C
Kabeldurchmesser:
9.2 - 9.2 mm
Kabeltyp:
H05VV-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Max. Betriebstemperatur am Leiter:
75 °C
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
2, N, PE, 1
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,8434*
€ 17,0434*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 12,42*
€ 17,34*
10
Frei Haus
ab € 14,482*
€ 17,632*
10
Frei Haus
ab € 14,962*
€ 18,282*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 14,3523*
€ 19,8023*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,8023*
€ 23,56474
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,4123*
€ 23,10064
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,4023*
€ 21,89874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,5123*
€ 20,83964
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,5623*
€ 19,70914
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,3523*
€ 17,07924
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-334
ab € 6,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-005
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-006
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-012
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-401
ab € 0,06909*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.