Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 3p Serie 771 H05VV-F sw 1,5qmm 3x1,5qmm L4000mm Stecker fr.Ende 771-9993/206-401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E890J67
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9993/206-401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
wago anschlussleitung
anschlussleitung
Systemverbindung 3p Serie 771 H05VV-F sw 1,5qmm 3x1,5qmm L4000mm Stecker fr.Ende 771-9993/206-401
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
55 mm
Art der Verriegelung:
separat
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Brandlast:
33.26583 kWh
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Durchgangswiderstand:
3
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
4000 mm
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
105 °C
Kabeldurchmesser:
7.2 - 7.2 mm
Kabeltyp:
H05VV-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Max. Betriebstemperatur am Leiter:
75 °C
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,92*
€ 7,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,74543*
€ 8,36543*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,9292*
€ 8,6492*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,22411*
€ 9,04411*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04411*
€ 10,76249
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45411*
€ 10,06039
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15411*
€ 9,70339
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79411*
€ 9,27499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,40411*
€ 8,81089
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,22411*
€ 7,40669
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/206-102
ab € 2,80*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/206-202
ab € 3,51*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/206-302
ab € 4,17*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/206-501
ab € 5,64*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/206-502
ab € 5,66*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/206-601
ab € 6,04*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/206-602
ab € 6,53*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/206-701
ab € 6,99*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/206-702
ab € 7,36*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/206-402
ab € 4,88*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/206-801
ab € 8,30*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/206-802
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.