Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 3p Serie 771 H05VV-F ws 1,5qmm 3x1,5qmm L8000mm Buchse fr.Ende 771-9993/106-802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E890J47
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9993/106-802
EAN/GTIN:
     4044918587686
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
wago anschlussleitung
anschlussleitung
Systemverbindung 3p Serie 771 H05VV-F ws 1,5qmm 3x1,5qmm L8000mm Buchse fr.Ende 771-9993/106-802
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
55 mm
Art der Verriegelung:
separat
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Brandlast:
66.50833 kWh
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Durchgangswiderstand:
3
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Gesamtlänge:
8000 mm
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
105 °C
Kabeldurchmesser:
7.2 - 7.2 mm
Kabeltyp:
H05VV-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
weiß
Max. Betriebstemperatur am Leiter:
75 °C
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,30*
€ 11,86*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,51*
€ 12,24*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,53072*
€ 13,59072*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,6854*
€ 13,8154*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59072*
€ 16,17296
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49072*
€ 16,05396
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79072*
€ 15,22096
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27072*
€ 14,60216
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83072*
€ 14,07856
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53072*
€ 11,34156
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/106-102
ab € 2,80*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/106-202
ab € 3,36*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/106-302
ab € 4,17*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/106-501
ab € 5,65*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/106-502
ab € 5,65*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/106-701
ab € 7,37*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/106-702
ab € 6,41*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/106-401
ab € 4,88*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/106-402
ab € 4,55665*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/106-601
ab € 6,55*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/106-602
ab € 6,54*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
771-9993/106-801
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.