Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 3p Serie 771 H05VV-F ws 1,5qmm 3x1,5qmm L2000mm Buchse fr.Ende 771-9993/106-202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 771-9993/106-202 Signalkabel 2 m Weiß
Wago 771-9993/106-202 Signalkabel 2 m Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E890J36
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9993/106-202
EAN/GTIN:
     4044918587617
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlußleitung 2m 3x1,5
anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
Systemverbindung 3p Serie 771 H05VV-F ws 1,5qmm 3x1,5qmm L2000mm Buchse fr.Ende 771-9993/106-202
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
55 mm
Art der Verriegelung:
separat
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Brandlast:
16.50833 kWh
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Durchgangswiderstand:
3
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Gesamtlänge:
2000 mm
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
105 °C
Kabeldurchmesser:
7.2 - 7.2 mm
Kabeltyp:
H05VV-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
weiß
Max. Betriebstemperatur am Leiter:
75 °C
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,37*
€ 5,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,51*
€ 5,27*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,0696*
€ 6,0596*
€ 5,46*
ab € 4,21*
€ 6,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,57992*
€ 6,80992*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80992*
€ 8,1038
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35992*
€ 7,5683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03992*
€ 7,1875
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79992*
€ 6,9019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44992*
€ 6,4854
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57992*
€ 5,4501
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-121
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2003
ab € 28,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.