Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ws Serie 264 RM=5mm 1 horiz 264-903


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klemmenmarkierung ws Serie 264 RM=5mm 1 horiz
Klemmenmarkierung ws Serie 264 RM=5mm 1 horiz
Artikel-Nr.:
     262-E890H81
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-903
EAN/GTIN:
     4017332275811
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...
Klemmenmarkierung ws Serie 264 RM=5mm 1 horiz 264-903
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Rastermaß:
5 mm mm
Symbol Aufdruck:
1
Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,298*
€ 10,458*
1
€ 5,46*
ab € 8,29*
€ 12,01*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,4555*
€ 12,2455*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,8185*
€ 12,7585*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 11,9303*
€ 14,5703*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 14,5703*
€ 17,33866
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,1503*
€ 16,83886
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,9303*
€ 14,19706
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,38606* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 145,703* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.