Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtelverbinder 2p gr Serie 780 24A steckb isol m.Berührungss 780-457


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schachtelverbinder 2p gr Serie 780 24A steckb isol m.Berührungss
Schachtelverbinder 2p gr Serie 780 24A steckb isol m.Berührungss
Artikel-Nr.:
     262-E890F30
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     780-457
EAN/GTIN:
     4044918271073
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Schachtelverbinder 2p gr Serie 780 24A steckb isol m.Berührungss 780-457
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Ausführung:
Schachtelverbinder
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
28.05 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,87*
€ 1,14*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,17*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9238*
€ 1,2038*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8564*
€ 1,2064*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,09961*
€ 1,42961*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,42961*
€ 1,70124
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34961*
€ 1,60604
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27961*
€ 1,52274
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09961*
€ 1,30854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 71,4805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.