Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätebuchse 3p ger Serie 770 Einbsteck Federzugans 250V 25A 4qmm hfr 770-703


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätebuchse 3p ger Serie 770 Einbsteck Federzugans 250V 25A 4qmm hfr
Gerätebuchse 3p ger Serie 770 Einbsteck Federzugans 250V 25A 4qmm hfr
Artikel-Nr.:
     262-E890F15
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leuchtenklemme
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Gerätebuchse 3p ger Serie 770 Einbsteck Federzugans 250V 25A 4qmm hfr 770-703
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
4 - 4 mm²
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
4 - 4 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
25 A
Brandlast:
0.06583 kWh
Breite:
35.5 mm
Durchgangswiderstand:
3
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
ohne Adapterstück
Gehäusefarbe:
schwarz
Gewindeanschlussmaß:
kein Gewindeanschluss
Halogenfrei:
ja
Höhe:
17.5 mm
Länge:
36 mm
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Mechanische Codierung:
ja
Neigungswinkel:
0 - 0 °
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 1,74*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,605*
€ 1,825*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,65*
€ 1,87*
3 Tage
171
100
€ 5,80*
ab € 1,67*
€ 1,90*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 2,24918*
€ 2,53918*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,53918*
€ 3,02162
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24918*
€ 2,67652
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 253,918* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-713
ab € 1,388*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.