Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerrelais DC 24V m.Relaisausg 1USB Mit Relaisausgang 6digiEing 4digiAusg SR3PACKBD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Log. Modul Modular Zelio Logic, Einsteigerpaket, 10 E/A, 24 V DC
Log. Modul Modular Zelio Logic, Einsteigerpaket, 10 E/A, 24 V DC
Log. Modul Modular Zelio Logic, Einsteigerpaket, 10 E/A, 24 V DC
Artikel-Nr.:
     262-E886I09
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     SR3PACKBD
EAN/GTIN:
     3389110549959
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Zelio Logic Komplettangebot
zelio logic komplettangebot
Steuerrelais DC 24V m.Relaisausg 1USB Mit Relaisausgang 6digiEing 4digiAusg SR3PACKBD
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Breite:
71.2 mm
Erweiterbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Grundgerät:
ja
Höhe:
90 mm
Mit Display:
ja
Mit Relaisausgang:
ja
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
59.5 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Intelligentes Zeitrelais, Kleinst-SPS, Kompakt-SPS, Logikmodul, Mehrkanaliges Zeitrelais, Micro-SPS, Modular-SPS, Steuerrelais, Zeitschaltuhr
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 164,70*
€ 187,81*
Frei Haus
ab € 170,60*
€ 193,25*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 172,81*
€ 194,99*
Frei Haus
ab € 178,08*
€ 200,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 230,22*
€ 258,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,23*
€ 307,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,10*
€ 304,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,51*
€ 296,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,76*
€ 290,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,22*
€ 273,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.