Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Verbindungskabel 3m SPS-PC DB9B 9p f.digi.Sign Steckerleiste SR2CBL01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel SUB-D 9-pol. PC, für Zelio Logic, 3m
Anschlusskabel SUB-D 9-pol. PC, für Zelio Logic, 3m
Anschlusskabel SUB-D 9-pol. PC, für Zelio Logic, 3m
Artikel-Nr.:
     262-E886H90
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     SR2CBL01
EAN/GTIN:
     3389110550245
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
Zelio Logic Verbindungskabel
schneider electric sps-verbindungsk...
zelio logic verbindungskabel
SPS-Verbindungskabel 3m SPS-PC DB9B 9p f.digi.Sign Steckerleiste SR2CBL01
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
D-Sub-Buchse 9-polig
Funktion:
SPS-PC
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Länge:
3 m m
Polzahl:
9
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 46,62*
€ 66,92*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,38*
€ 77,87*
€ 5,46*
ab € 66,32*
€ 79,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,12*
€ 80,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 88,93*
€ 103,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.