Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E886E69 Herst.-Nr.: LA4KA1U EAN/GTIN: 3389110230093 |
| |
|
| | |
| Entstörmodul RC-Glied 110-250V50Hz LED m.LED-Anz LA4KA1U Weitere Informationen: | | Betriebsspannung AC 50 Hz: | 110 - 250 V | Betriebsspannung AC 60 Hz: | 110 - 250 V | Betriebsspannung DC: | 110 - 250 V | Funktion: | RC-Glied | Mit LED-Anzeige: | ja | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneider electric überspannungsbegrenzer, varistor, Adapter, Anzeigemodul, Baustein für Schutzbeschaltung, Diode, EMV-Schutzmodul, Entstörmodul, Entstörmodul für Ventile, Entstörmodul-Adapter, Freilaufdiode, Modul, Moduleinsatz, Schutzmodul |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 4,17* | € 5,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,77* | € 6,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 4,77* | € 6,54* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,90* | € 6,70* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,63* | € 7,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|