Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstärkerbaustein Direktanb 0,002ADC 0,015AAC 24-250VAC 5-30VDC LA4DWB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Interfacemodul, Halbleiter, 24V DC / 250V AC
Interfacemodul, Halbleiter, 24V DC / 250V AC
Interfacemodul, Halbleiter, 24V DC / 250V AC
Artikel-Nr.:
     262-E886E68
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LA4DWB
EAN/GTIN:
     3389110236477
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Schneider Electric Digitales Interf...
Verstärkerbaustein Direktanb 0,002ADC 0,015AAC 24-250VAC 5-30VDC LA4DWB
Weitere Informationen:
Art der Aufstellung:
Direktanbau
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0.015 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.002 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5 - 30 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 250 V
Höhe:
19 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: schneider electric interface-relais, interface relais, Aufsteckbarer Verstärkerbaustein, Koppelglied, Schutzbeschaltung, Schütz-Zubehör, Verstärkerbaustein, Verstärkerbaustein für Einzelaufstellung, Verstärkerbaustein für Schütz, Verstärkerbaustein Leistungsschütz, Zusatzausrüstung für Schütze
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,30*
€ 42,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,34*
€ 46,76*
€ 5,46*
ab € 36,57*
€ 46,95*
Frei Haus
ab € 37,39*
€ 47,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,18*
€ 54,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.